Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEAB13N
Cod. Produttore
AB13N
Cod. EAN
8016692807898

Informazioni di prodotto

Il CEAB13N offre una soluzione efficiente per il fissaggio in ambito elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al fissaggio autoadesivo
  • Materiale in poliammide PA6.6 resistente e durevole
  • Dimensioni compatte 13x13 per facilità d'uso in diversi contesti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Contribuisce a un impianto ordinato e sicuro
  • Possibile risparmio di tempo e costi grazie alla rapidità di installazione
Scopri il CEAB13N, un'innovativa base in poliammide PA, progettata per offrire una soluzione di fissaggio autoadesivo. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'installazione semplice e veloce. Con le sue dimensioni di 13x13, il CEAB13N è perfetto per una varietà di utilizzi elettrici, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Scegli la versatilità e l'efficienza di questo prodotto per le tue esigenze.

larghezza

13 mm

altezza

3.2 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

2.8 mm

lunghezza

13 mm

temperatura di impiego

-40 °C 85 °C

tipo di fissaggio

autoadesivo

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide PA

colore

nero

Produttore

Base fissaggio autoadesivo poliammide PA6.6 13x13 per applicazioni elettriche