Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8924270000
Cod. Produttore
8924270000
Cod. EAN
4032248695911

Informazioni di prodotto

  • Serie: VSPC
  • Contenitore per spina protezione
  • Contatto elettrico conduttivo
  • Connessione a guida e potenziale
  • Uso in circuiti di protezione

Documentazione tecnica

VSPC BASE 2CL FG è un componente progettato per l’installazione su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni nel settore della tecnica informatica. Questo dispositivo presenta una struttura robusta con esecuzione antideflagrante testata, garantendo sicurezza e affidabilità in ambienti critici. La sua configurazione senza segnalazione integrata e senza contatto per telecomunicazioni lo rende adatto a sistemi che richiedono un funzionamento stabile e senza interferenze. La base è concepita per un montaggio semplice e preciso, assicurando un’ottima integrazione negli impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: L'elemento di base serve come contenitore per una spina di protezione, nella quale viene stabilito un contatto elettricamente conduttivo tra la guida e il potenziale di riferimento del circuito di protezione nella spina.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

applicazione

Tecnica informatica

esecuzione antideflagrante testata

Serie

VSPC

Produttore

Base VSPC 2 poli protezione antideflagrante ambiente industriale