› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base/Top 800x300 mm struttura compatta per supporto e montaggio componenti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK8030KN
Cod. Produttore EK8030KN
Cod. EAN 8015646858955

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x300 mm
  • Tipologia: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP (secondo BS EN 60529)
  • Resistenza urti: IK (secondo BS EN 62262)
  • Certificazioni: RoHS Out of Scope

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base/Top 800x300 Wxd

Caratteristiche tecniche

altezza

153 mm

larghezza

294 mm

profondità

794 mm

max. capacità di carico

40

materiale

metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base/Top 800x300 mm struttura compatta per supporto e montaggio componenti