› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base/testata quadro elettrico 800x600 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK8060KN
Cod. Produttore EK8060KN
Cod. EAN 8015646773708

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600 mm
  • Tipologia: Base/Testata
  • Profondità: 600 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Base e testata per quadro elettrico di dimensioni 800x600 mm, progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio. Realizzata con materiali adatti all’installazione su pannelli del tetto, offre una superficie resistente e funzionale per applicazioni di automazione industriale. Ideale per proteggere componenti elettrici in ambienti tecnici, assicurando stabilità e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 800x600mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

altezza

335,5 mm

profondità

794 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base/testata quadro elettrico 800x600 mm per automazione industriale