› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base/testata quadro elettrico 600x600 mm carpenteria industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK6060KN
Cod. Produttore EK6060KN
Cod. EAN 8015646773654

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Tipologia: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Protezione IP: Conforme EN 60529
  • Resistenza agli urti IK: Conforme EN 62262
  • Norme di riferimento: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Base e testata per quadro elettrico di dimensioni 600x600 mm, progettata per garantire robustezza e facilità di installazione. Realizzata con materiali di alta qualità e superficie adatta per applicazioni su pannelli del tetto, assicura protezione e stabilità nelle installazioni di automazione industriale. Ideale per l’assemblaggio di componenti elettrici in ambienti che richiedono affidabilità e resistenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 600x600mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

594 mm

altezza

335,5 mm

profondità

594 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base/testata quadro elettrico 600x600 mm carpenteria industriale