› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base testata quadro elettrico 1000x400 mm industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK1040KN
Cod. Produttore EK1040KN
Cod. EAN 8015646773357

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x400 mm
  • Tipo: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Protezione IP: Conforme EN 60529
  • Protezione IK: Conforme EN 62262
  • Norme di riferimento: EN IEC 61439-1/2
  • Direttiva: Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Base e testata per quadro elettrico con dimensioni 1000x400 mm, progettata per garantire robustezza e facilità di installazione. Adatta per pannelli del tetto, offre una struttura solida e resistente, ideale per applicazioni di automazione. La superficie è trattata per assicurare durabilità e protezione nel tempo, rendendo il prodotto affidabile per l'uso in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 1000x400mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

994 mm

altezza

335,5 mm

profondità

994 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base testata quadro elettrico 1000x400 mm industriale