› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base testata flangia resistente 300x400mm automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK3040KN
Cod. Produttore EK3040KN
Cod. EAN 8015646773531

Informazioni principali

  • Dimensioni: 300x400 mm
  • Funzione: Base/testata + flangia
  • Contenitore cavi: Esterno
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo BS EN 60529
  • Resistenza meccanica: IK secondo BS EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU

Descrizione del prodotto

Base e testata con flangia in materiale resistente, dimensioni esterne 300x400 mm, ideale per applicazioni di automazione. Progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio, questa struttura è adatta a contenere componenti elettrici con protezione e stabilità. La finitura e i materiali utilizzati assicurano durabilità e affidabilità nell’ambito degli impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top+ external cable container 300x400mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

294 mm

Tipologia

Condotto per cavi

altezza

335,5 mm

profondità

294 mm

max. capacità di carico

40 kg

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base testata flangia resistente 300x400mm automazione industriale