› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base/testata 800x400 mm resistente per installazione pannelli tetto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK8040KN
Cod. Produttore EK8040KN
Cod. EAN 8015646773685

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x400 mm
  • Tipo: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK Code
  • Uso: Quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Base e testata dimensionate 800x400 mm, progettate per l'installazione su pannelli del tetto. Realizzata con materiali resistenti e dotata di una superficie adatta a garantire durata e protezione nelle applicazioni di automazione. Ideale per l'assemblaggio di componenti elettrici in ambienti industriali, assicura stabilità e affidabilità grazie alla sua struttura robusta e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 800x400mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

altezza

335,5 mm

profondità

794 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base/testata 800x400 mm resistente per installazione pannelli tetto