Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEK6030KN
Cod. Produttore
EK6030KN
Cod. EAN
8015646858948

Informazioni di prodotto

BASE/TOP 600X300 WXD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Base/Top 600x300 Wxd

altezza

153 mm

larghezza

294 mm

profondità

594 mm

max. capacità di carico

40

materiale

metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Base Top 600x300 mm dimensioni compatte supporto modulare ufficio industria