› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base/testata 400x500 mm resistente per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK4050KN
Cod. Produttore EK4050KN
Cod. EAN 8015646773593

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400x500 mm
  • Tipo: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Protezione: IP e IK secondo EN 60529/62262
  • Normativa: Conforme Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Materiale: Custodie per quadri elettrici
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Standard: EN IEC 61439-1/2, 62208

Descrizione del prodotto

Base/testata di dimensioni 400x500 mm, progettata per l’installazione su pannelli del tetto. Realizzata con materiali resistenti e superficie adatta per applicazioni in ambienti industriali, garantisce robustezza e affidabilità nella protezione di componenti elettrici e di automazione. Ideale per l’assemblaggio di quadri elettrici e sistemi di controllo, offre una struttura stabile e funzionale per l’integrazione in impianti automatizzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 400x500mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

394 mm

altezza

335,5 mm

profondità

394 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base/testata 400x500 mm resistente per quadri elettrici industriali