› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base/testata 1200x500 mm carpenteria per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK1250KN
Cod. Produttore EK1250KN
Cod. EAN 8015646773401

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1200x500 mm
  • Tipo: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Uso: Quadri elettrici

Descrizione del prodotto

Base e testata di dimensioni 1200x500 mm, progettate per applicazioni elettriche in ambito industriale. Realizzate con materiali resistenti e superficie adatta per l'installazione su pannelli del tetto, garantiscono robustezza e stabilità. Ideali per l'integrazione in sistemi di automazione, offrono una struttura solida per il montaggio di componenti elettrici, facilitando la gestione e la protezione degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 1200x500mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

1194 mm

altezza

335,5 mm

profondità

1194 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base/testata 1200x500 mm carpenteria per automazione industriale