› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base/testata 1000x800 mm per automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK1080KN
Cod. Produttore EK1080KN
Cod. EAN 8015646773388

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800 mm
  • Tipo: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado di protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Bassa tensione
  • Conformità: Direttiva UE LVD 2014/35

Descrizione del prodotto

Base e testata di dimensioni 1000x800 mm, progettate per applicazioni di automazione. La struttura è adatta per il montaggio su pannelli del tetto, garantendo stabilità e protezione. Realizzata con materiali resistenti e superficie trattata per assicurare durata nel tempo. Ideale per l'integrazione in sistemi di contenimento e supporto elettrico, offre una soluzione robusta e funzionale per ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 1000x800mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

994 mm

altezza

335,5 mm

profondità

994 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base/testata 1000x800 mm per automazione industriale