› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base testata 1000x600 mm carpenteria armadi industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK1060KN
Cod. Produttore EK1060KN
Cod. EAN 8015646773371

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x600 mm
  • Tipo: Base/Testata
  • Profondità: 600 mm
  • Larghezza: 1000 mm
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439
  • Protezione IP: IP Code conforme
  • Resistenza agli urti: IK Code conforme

Descrizione del prodotto

Base e testata di dimensioni 1000x600 mm, progettate per l’installazione su pannelli del tetto. Realizzate con materiali resistenti e adatti all’uso in ambienti elettrici e di automazione, garantiscono stabilità e protezione per le apparecchiature installate. La superficie è trattata per assicurare durabilità e affidabilità nel tempo, rendendo il prodotto ideale per applicazioni industriali e di automazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 1000x600mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

994 mm

altezza

335,5 mm

profondità

994 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base testata 1000x600 mm carpenteria armadi industriali