› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base/Testata 1000x500 mm per installazione su pannelli tetto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK1050KN
Cod. Produttore EK1050KN
Cod. EAN 8015646773364

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x500 mm
  • Tipo: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Norme: BS EN IEC 61439-1/2/62208
  • Grado protezione: IP e IK secondo EN 60529/62262
  • Applicazione: Quadri di automazione

Descrizione del prodotto

Base e testata di dimensioni 1000x500 mm progettate per l’installazione su pannelli del tetto. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Adatta per applicazioni nell’automazione, offre una struttura solida e affidabile per il montaggio di componenti elettrici, assicurando protezione e stabilità. Il design funzionale facilita l’integrazione in sistemi complessi mantenendo elevate prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 1000x500mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

994 mm

altezza

335,5 mm

profondità

994 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base/Testata 1000x500 mm per installazione su pannelli tetto