› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Base testata 1000x1000 mm robusta per armadi automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEK1010KN
Cod. Produttore EK1010KN
Cod. EAN 8015646773340

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x1000 mm
  • Tipologia: Base/Testata
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodie IS2
  • Norme: EN IEC 61439-1/2
  • Protezione IP: Secondo EN 60529
  • Protezione IK: Secondo EN 62262
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Base e testata di dimensioni 1000x1000 mm progettata per applicazioni elettriche e di automazione. Realizzata con materiali resistenti e una superficie adatta per l'installazione su pannelli del tetto, garantisce robustezza e affidabilità nelle installazioni. Ideale per supportare componenti elettrici in ambienti industriali, offre stabilità e facilità di montaggio grazie alla struttura modulare. La sua compatibilità con sistemi di automazione la rende una soluzione versatile per diverse esigenze tecniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base/top 1000x1000mm WxD

Caratteristiche tecniche

larghezza

994 mm

altezza

335,5 mm

profondità

994 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

adatto per pannelli del tetto

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Base testata 1000x1000 mm robusta per armadi automazione industriale