› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Base TC141 supporto sella nylon resistente 17x11mm per montaggio elettrico 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC5141
Cod. Produttore TC5141
Cod. EAN 5414363058823

Informazioni principali

  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES
  • Materiale: Nylon 6.6
  • Temperatura max: 85 °C
  • Temperatura min: -40 °C
  • Resistenza meccanica: 222 N
  • Dimensioni: 17,07 x 11,13 x 8,33 mm
  • Fissaggio: Vite #6
  • Confezione: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Base TC141 progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e protezione ottimale nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono stabilità e facilità di montaggio, questa base supporta configurazioni fino a 100 pezzi, facilitando la gestione e l'organizzazione degli impianti. La sua struttura è studiata per offrire un perfetto equilibrio tra funzionalità e robustezza, rendendola una soluzione efficiente per esigenze elettriche professionali. Descrizione del produttore: Saddle Support Mounting Base, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 17.07mm (0.672 Inches), Width of 11.13mm (0.438 Inches), Height of 8.33mm (0.328 Inches), Mount with #6 Screw, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

altezza

8.33 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

4.8 mm

larghezza

11.13 mm

lunghezza

17.07 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

3.8 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Base TC141 supporto sella nylon resistente 17x11mm per montaggio elettrico 100 pezzi