› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Base tavolo terminale presidio audio per installazione orizzontale

Cod. Rexel BTICMAI1120
Cod. Produttore CMAI1120
Cod. EAN 8005543454855

Informazioni principali

  • Serie: BTICMAI1120
  • Installazione: su superficie orizzontale
  • Tipo: Base da tavolo
  • Uso: terminale di presidio
  • Compatibilità: modulo audio incluso
  • Materiale: resistente e stabile
  • Applicazione: uso da tavolo
  • Funzione: supporto terminale audio

Descrizione del prodotto

Base per terminale presidio, progettata per l’installazione a incasso. Questo componente elettrico garantisce una connessione sicura e stabile, ideale per sistemi di controllo e gestione. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando il montaggio e l’integrazione negli impianti elettrici. La base offre compatibilità con terminali specifici, contribuendo a un’installazione ordinata e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Base da tavolo per l\'installazione del terminale di presidio con audio. Consente l’installazione su superficie orizzontale del terminale di presidio in aggiunta al modulo audio (applicazione da tavolo).

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Scatola da incasso

Base tavolo terminale presidio audio per installazione orizzontale