› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

Pannello magnetico ricarica singolo base USB utensili manuali

Cod. Rexel CEBCB1-W
Cod. Produttore BCB1-W
Cod. EAN 8051316021601

Informazioni principali

  • Serie: BCB1-W
  • Tensione: USB
  • Ricarica: 1 lampada
  • Fissaggio: magnetico
  • Cavo incluso: sì
  • Caricabatterie: in dotazione
  • Uso: facile e rapido
  • Materiale: superfici metalliche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il pannello magnetico di ricarica CEBCB1-W è un dispositivo wireless progettato esclusivamente per la ricarica delle lampade LED Cembre della serie CBLIGHT. È dotato di magneti integrati nella parte inferiore che consentono un facile fissaggio su superfici metalliche, oltre a quattro fori per il montaggio a parete fino a un'altezza di 2 metri. Il pannello supporta la ricarica wireless a 5 V con una potenza di uscita di 5 W e dispone di un'uscita USB a 5 V 1 A per la ricarica via cavo. L'alimentazione avviene tramite ingresso USB di tipo C a 5 V 1,2 A massimo. Il dispositivo è pensato per uso interno e garantisce sicurezza grazie alla classe di protezione III, resistenza agli urti IK07 e grado di protezione IP20. Il funzionamento è segnalato da LED ON/OFF: verde per pannello alimentato e rosso per carica in corso. Non è possibile utilizzare contemporaneamente la ricarica wireless e quella USB. Il pannello è semplice da mantenere, richiede solo pulizia con panno asciutto o leggermente umido e non deve essere smontato o modificato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Le basi di ricarica BCB1-W e BCB2-W facilitano il mantenimento della carica rendendo le lampade sempre pronte all’uso; magnetiche sempre sia per consentire un rapido fissaggio a superfici metalliche, sia per trattenere le lampade durante la fase di ricarica. La base singola BCB1-W è concepita per ricaricare una sola lampada; la BCB2-W permette la ricarica di 2 lampade allo stesso tempo. Fornite con cavo di ricarica USB e caricabatterie.

Caratteristiche tecniche

Tecnologia batteria

Ioni di litio

tensione di carica

5 ... 0 V

tensione nominale

100 ... 240 V

Pannello magnetico ricarica singolo base USB utensili manuali