Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERGZE1S35M
Cod. Produttore
RGZE1S35M
Cod. EAN
3606480689437

Informazioni di prodotto

Base rele RXG 1 contatto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa per relè temporizzato RGZ di Schneider Electric ha morsetti di contatto separati. Ha un'uscita nominale di 10 ampere, una tensione nominale di 250 V e connettori a vite. Questo relè ad innesto è compatibile con tutti i relè Harmony RXG SPDT (1 C/O). Consente un'installazione a innesto rapida e semplice dei relè senza bisogno di attrezzi.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

profondità

73 mm

larghezza

15.8 mm

numero di pin

5

altezza

77.5 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

Base relè RGZ - 1 contatto separato - 10 A - 250V - connettore a vite