› Civile residenziale › Antenne › Accessori Meccanici per Antenne (Pali, Fissaggio...)

Base parabola regolabile 90-140° per installazioni elettriche

Cod. Rexel FY280674
Cod. Produttore 280674
Cod. EAN 8016978008353

Informazioni principali

  • Diametro parabola: 90–140 cm
  • Diametro palo: Ø 76 mm
  • Codice prodotto: 280674
  • Pezzi per confezione: 1
  • Dimensioni imballo: 80x120x1000 mm
  • Peso lordo: 12.8 kg
  • Serie: BA914
  • Materiale: Zancheria

Descrizione del prodotto

Base per parabola di diametro compreso tra 90 e 140 cm, progettata per essere montata su palo con diametro di 76 mm. Realizzata in acciaio resistente, garantisce stabilità e durata nel tempo anche in condizioni esterne. Ideale per installazioni di antenne paraboliche, offre una soluzione robusta e affidabile per il fissaggio e il supporto, assicurando una perfetta tenuta e facilità di montaggio. Il design è studiato per adattarsi a diverse dimensioni di parabole, garantendo versatilità nell'uso. Descrizione del produttore: Base per parabola di diametro 90–140 cm su palo Ø 76 mm

Caratteristiche tecniche

materiale

Acciaio

Base parabola regolabile 90-140° per installazioni elettriche