Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABTC817-TB
Cod. Produttore
TC817-TB
Cod. EAN
5414363059240

Informazioni di prodotto

MNTG BASE .44X.44IN NAT NYL LOW-PRO

Certificazioni e Dichiarazioni

Base in materiale PA6,6 di alta qualità, progettata per applicazioni elettriche. Dimensioni compatte di 11x11 mm che garantiscono una facile installazione e adattabilità in spazi ridotti. Questo prodotto è ideale per supportare e fissare componenti elettrici in modo sicuro e stabile, offrendo resistenza meccanica e durabilità nel tempo. La base è fornita in confezioni da 1000 pezzi, adatta per utilizzi professionali e industriali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Low-Profile Mounting Plate, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 11.1mm (0.437 Inches), Width of 11.1mm (0.437 Inches), Height of 4.75mm (0.187 Inches), Epoxy Glue Mounting Method

Produttore

ABB

Base montaggio PA6,6 compatta 11x11 mm resistente per applicazioni elettriche professionali