› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

BASE NH1-PP HEL1000VDC/RAIL.1P

Cod. Rexel MSA1030607
Cod. Produttore A1030607
Cod. EAN 3605340535884

Informazioni principali

  • Tipo: BASE NH1-PP
  • Tensione nominale: 1000 V DC
  • Numero poli: 1P
  • Connessione: a vite
  • Design: aperto e touch safe
  • Norme: IEC e UL
  • Materiali: conforme RoHS
  • Serie: HEL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: NH GPV fuse-bases are available in 1000Vdc and 1500Vdc in sizes NH1, NH2 NH1XL and NH2XL-3L. Single phase type. Screw connection. Open designs and with touch safe protection for fuse links with plein blade contacts. Materials according RoHS, and following IEC and UL standards

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

corrente nominale

250 A

numero di poli

1

dimensione

HPC1

BASE NH1-PP HEL1000VDC/RAIL.1P