Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Cod. Rexel
SM3NH3030
Cod. Produttore
3NH3030
Cod. EAN
4001869020426

Informazioni di prodotto

Base di fusibili NH gr. 00, a 1 polo 160 A 690 V (1000V) attacco piatto, 95 mm2
Base di fusibili NH gr. 00, a 1 polo 160 A 690 V (1000V) attacco piatto, 95 mm2

numero di poli

1

corrente di dimensionamento

160 A

Produttore

BASE NH GR00 160A 1P