Descrizione del prodotto
Base di montaggio con rivetto di dimensioni 13x19 mm, realizzata in materiale resistente di colore giallo. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile in applicazioni elettriche, questa base è ideale per supportare componenti e facilitare l’installazione di impianti. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e affidabilità nelle condizioni operative più comuni. Descrizione del produttore: Rivet-Mounted Base, Yellow Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius, Length of 19.1mm (0.75 Inches), Width of 12.7mm (0.50 Inches), Height of 15mm (0.59 Inches), Rivet Mounted, #8 Clearance Hole up to 4.9 mm (0.173 Inches)