› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Base montaggio poliammide 6.6 8,7x14,2 mm per fissaggio cavi e componenti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC140
Cod. Produttore TC140
Cod. EAN 5414363058199

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Dimensioni: 14,29x8,73x6,75 mm
  • Temperatura max: 85°C
  • Montaggio: Vite #4
  • Confezione: Bulk Pack
  • Serie: Performance Cable Ties
  • Compatibilità RoHS: Conforme
  • Colore: Naturale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta di fissaggio in materiale poliammidico 6.6, caratterizzata da una base con vite integrata per un montaggio sicuro e stabile. Le dimensioni di 8,7 x 14,2 mm la rendono adatta per applicazioni elettriche che richiedono un ancoraggio affidabile e resistente. Progettata per garantire durata e resistenza meccanica, è ideale per il fissaggio ordinato e duraturo di cavi e componenti elettrici in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Saddle Support Mounting Base, Natural Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 14.29mm (0.563 Inches), Width of 8.73mm (0.344 Inches), Height of 6.75mm (0.266 Inches), Mount with #4 Screw, Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

altezza

6.75 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

2.4 mm

larghezza

8.73 mm

lunghezza

14.29 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

3 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Base montaggio poliammide 6.6 8,7x14,2 mm per fissaggio cavi e componenti elettrici