› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Base montaggio cavi nylon PA6.6 nero 25x25 mm resistenza 50N per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBMPNY-1000-0-C
Cod. Produttore MPNY-1000-0-C
Cod. EAN 5414363126072

Informazioni principali

  • Serie: TY RAP
  • Materiale: PA6.6 Nylon nero
  • Temperatura max: 70 °C
  • Temperatura min: 0 °C
  • Resistenza meccanica: 50 N
  • Dimensioni: 25,4x25,4x5,08 mm
  • Metodo fissaggio: Vite
  • Resistenza UV: No

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Base adattatore con vite da 25,4 x 25,4 mm realizzata in poliammide 6,6 di colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e durevoli. La struttura in PA6,6 garantisce elevata stabilità meccanica e resistenza alle sollecitazioni, rendendo questo accessorio adatto per il montaggio sicuro e affidabile di dispositivi elettrici. Il design compatto e la finitura nera permettono un'integrazione versatile in diversi ambienti e installazioni tecniche. Descrizione del produttore: Cable Tie Mounting Base, UV Black Nylon 6.6 for Temperatures up to 70 Degrees Celsius (158 F), Length of 25.14mm (0.99 Inches), Width of 25.14mm (0.99 Inches), Height of 5.08mm (0.198 Inches), Mechanical Strength 50 Newtons (11 Pounds), Hole Size #6, Synthetic Rubber Mounting Method, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

altezza

5.08 mm

colore

nero

larghezza

25.14 mm

tipo di fissaggio

incollare

lunghezza

25.14 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

Base montaggio cavi nylon PA6.6 nero 25x25 mm resistenza 50N per applicazioni elettriche