› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Base montaggio cavi nylon naturale PA6.6 25x25 mm resistenza 70°C 100 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBMPNY-1000-9-C
Cod. Produttore MPNY-1000-9-C
Cod. EAN 5414363126096

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 Nylon naturale
  • Dimensioni: 25,4x25,4x5,08 mm
  • Resistenza meccanica: 50 N
  • Temperatura max: 70 °C
  • Temperatura min: 0 °C
  • Metodo montaggio: Gomma sintetica
  • Foro: #6
  • Serie: TY RAP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Base adattatore con vite da 25,4 x 25,4 mm realizzata in materiale PA6,6, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Progettata per garantire una connessione stabile e sicura, questa base è adatta a molteplici utilizzi nell’ambito dell’installazione di componenti elettrici. Il materiale PA6,6 assicura robustezza e resistenza agli agenti esterni, rendendo il prodotto affidabile nel tempo. La misura standard di 25,4 x 25,4 mm facilita l’integrazione con altri dispositivi e accessori elettrici. Disponibile in confezione da 100 pezzi per esigenze professionali. Descrizione del produttore: Cable Tie Mounting Base, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 70 Degrees Celsius (158 F), Length of 25.14mm (0.99 Inches), Width of 25.14mm (0.99 Inches), Height of 5.08mm (0.198 Inches), Mechanical Strength 50 Newtons (11 Pounds), Hole Size #6, Synthetic Rubber Mounting Method, 100 Pack

Caratteristiche tecniche

altezza

5.08 mm

colore

naturale

larghezza

25.14 mm

tipo di fissaggio

incollare

lunghezza

25.14 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

Base montaggio cavi nylon naturale PA6.6 25x25 mm resistenza 70°C 100 pezzi