› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Base montaggio 2/4 vie 29x29mm TEFZEL resistente alte temperature impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTCZ347
Cod. Produttore TCZ347
Cod. EAN 5414363059462

Informazioni principali

  • Dimensioni: 29x29 mm
  • Materiale: TEFZEL verde
  • Montaggio: Vite #8
  • Foro di montaggio: 4,4 mm
  • Altezza: 8,5 mm
  • Temperatura max: 170 °C
  • Serie: Ty Rap®
  • Conformità: Direttiva RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

TYRAP BASETTA A VITE 29X29MM realizzata in materiale TEFZEL, ideale per fissaggi sicuri e resistenti in impianti elettrici. Le dimensioni compatte di 29x29 mm la rendono adatta a molteplici applicazioni, garantendo stabilità e durata nel tempo. Il design con vite integrata facilita l’installazione, assicurando un ancoraggio efficace per cavi e componenti elettrici. La scelta del TEFZEL assicura elevata resistenza termica e chimica, rendendo questo supporto adatto anche in ambienti con condizioni difficili. Un accessorio affidabile per realizzazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Four-Way and Two-Way Mounting Base With Open Leg Design, Green ETFE for Temperatures up to 170 Degrees Celsius (338 F), Length of 28.6mm (1.13 Inches), Width of 28.6mm (1.13 Inches), Height of 8.5mm (0.33 Inches), Screw Mounting Method, #8 Screw, Mounting Hole Size of 4.4mm (0.17 Inches), Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

altezza

8.5 mm

colore

blu

adatto per larghezza fascetta fino a

7.6 mm

larghezza

28.6 mm

lunghezza

28.58 mm

materiale

plastica

diametro del foro di fissaggio

4.4 mm

temperatura di impiego

-50 °C

Base montaggio 2/4 vie 29x29mm TEFZEL resistente alte temperature impianti elettrici