›

Base modulo ausiliari DIN L1-N alto 16A per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2894
Cod. Produttore ED2894
Cod. EAN 8015646608765

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo base ausiliari
  • Montaggio: Modulare su guida DIN
  • Corrente nominale: 16 A
  • Configurazione: L1-N alto
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 (con porte)
  • Grado protezione IK: IK09 (porta vetro)
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base mod.x din L1-n top 16a auxiliaries

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

195 mm

Tipologia

Altro

altezza

72 mm

profondità

336 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Base modulo ausiliari DIN L1-N alto 16A per installazioni elettriche