Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66700
Cod. Produttore
GW66700
Cod. EAN
8011564067899

Informazioni di prodotto

BASE MODULARE 1 PRESA BL. 63A IP66
Serie IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Serie

BUILDING_BLOC,PRESE_INTERBLOCCATE

adatto per

CEE 63 A