›

BASE MICROFONICA DISPLAY 7 TASTI

Cod. Rexel CM49BMD107
Cod. Produttore 49BMD107
Cod. EAN 8023903484328

Informazioni principali

  • Display touchscreen 4,3" resistivo
  • 7 tasti configurabili
  • Alimentazione da pannello
  • Materiale base acciaio/alluminio
  • Dimensioni (AxLxP) 185x145x70 mm
  • Ingressi 2 porte RJ45, AUX 3,5 mm
  • Funzione intercom unidirezionale
  • Serie Logivox/Logirack

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La base microfonica con display e 7 tasti CM49BMD107 è una stazione microfonica di emergenza e servizio progettata per i sistemi EVAC Logivox e Logirack. Supporta fino a 7 tasti di accesso rapido configurabili tra funzioni di emergenza e di servizio, permettendo annunci in diretta o la riproduzione di messaggi preregistrati, con possibilità di indirizzare la comunicazione all’intero sistema o a zone audio specifiche. Consente la creazione locale di messaggi commerciali tramite microfono integrato o ingresso AUX. È in grado di registrare automaticamente l’ultimo annuncio di emergenza per una successiva riproduzione. Dispone di comunicazione intercom unidirezionale verso altre stazioni microfoniche touchscreen senza interrompere la trasmissione audio. Nei sistemi Logirack offre la regolazione del volume per singola zona e può funzionare come pannello ripetitore per il monitoraggio remoto. È dotata di un display touchscreen da 4,3 pollici con interfaccia adattiva e logo personalizzabile. Include due porte RJ45 per connessioni a catena, pulsante meccanico di reset, ingresso AUX da 3,5 mm, slot per scheda SD per aggiornamenti firmware e messaggi audio. Realizzata con base in acciaio e pannello frontale in alluminio anodizzato, integra LED di stato BUSY e SYSTEM e microfono a collo d’oca. Alimentata direttamente dal sistema in configurazione di emergenza o tramite alimentatore opzionale per uso commerciale. Certificata EN54-16.
BASE MICROFONICA DISPLAY 7 TASTI