› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Base di montaggio adesiva 2/4 vie Nylon 6.6 naturale 29x29 mm per fissaggio cavi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC347A
Cod. Produttore TC347A
Cod. EAN 5414363058618

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6.6 naturale
  • Dimensioni: 29x29 mm
  • Altezza: 8,7 mm
  • Temperatura max: 65°C
  • Metodo montaggio: Auto-adesivo
  • Design: 4 vie / 2 vie
  • Serie: TYRAP
  • Conforme RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta TYRAP in poliamide 6.6 di colore naturale, dimensioni 29x29 mm, ideale per fissaggi e organizzazione di cavi elettrici. Realizzata con materiale resistente e durevole, garantisce una presa sicura e stabile, adatta per applicazioni elettriche professionali. La sua struttura robusta assicura affidabilità nel tempo, facilitando la gestione ordinata degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Four-Way and Two-Way Mounting Base With Open Leg Design, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 65 Degrees Celsius (149 F), Length of 28.6mm (1.13 Inches), Width of 28.6mm (1.13 Inches), Height of 8.7mm (0.34 Inches),Self-Adhesive Mounting Method, Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

altezza

8.7 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

7.6 mm

larghezza

28.6 mm

tipo di fissaggio

autoadesivo

lunghezza

28.58 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

5.4 mm

Base di montaggio adesiva 2/4 vie Nylon 6.6 naturale 29x29 mm per fissaggio cavi elettrici