› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Base di fissaggio miniatura nylon 6.6 resistente 13x19 mm per applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC102
Cod. Produttore TC102
Cod. EAN 5414363057857

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6.6
  • Dimensioni: 19.1x13 mm
  • Temperatura max: 85 °C
  • Temperatura min: -40 °C
  • Metodo di montaggio: Vite #8
  • Resistenza meccanica: 222 N
  • Resistenza UV: No
  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta di fissaggio in nylon 6.6 con base e vite, dimensioni 13x19 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile di cavi e componenti, combina robustezza e facilità di installazione. Adatta a vari ambienti di lavoro grazie alla qualità del materiale utilizzato. Descrizione del produttore: Miniature Mounting Base, Natural Nylon 6.6 for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 19.1mm (0.752 Inches), Width of 12.7mm (0.50 Inches), Height of 3.2mm (0.126 Inches), #8 Screw Mounting Method, Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

altezza

3.2 mm

colore

naturale

adatto per larghezza fascetta fino a

4.8 mm

larghezza

12.5 mm

lunghezza

19.1 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

4.4 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Base di fissaggio miniatura nylon 6.6 resistente 13x19 mm per applicazioni elettriche