› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Base comando regolabile rotante RHE B XT1-XT3 per interruttori Tmax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066483R1
Cod. Produttore 1SDA066483R1
Cod. EAN 8015644692933

Informazioni principali

  • Descrizione: Basetta per maniglia rotante
  • Compatibilità: Interruttori XT1-XT3
  • Tipo: Fissa - Plug-in
  • Funzione: Regolazione profondità
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Applicazione: Base per maniglia regolabile
  • Utilizzo: Accessori per interruttori

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante rinviato RHE PADLOCK è un accessorio specifico per interruttori automatici della serie SACE Tmax XT (modelli XT1, XT2, XT3, XT4, 3P e 4P). Progettato per il montaggio su porta, consente un’operatività sicura e affidabile del sezionatore di carico o del disgiuntore, con una maniglia rotante di colore grigio che evidenzia chiaramente le posizioni di ON, OFF e TRIPPED. Questo dispositivo è adatto per arresto d'emergenza e garantisce la possibilità di blocco con lucchetto (max 3 lucchetti con diametro anello da 6 a 7 mm), assicurando così un elevato livello di sicurezza durante le operazioni di manutenzione o intervento. Il meccanismo è compatibile con versioni sia F/P che W degli interruttori Tmax XT e può essere integrato con accessori per la protezione IP54 (kit opzionale). L’installazione richiede una coppia di serraggio di 1,1 Nm e prevede specifiche dimensioni di montaggio per garantire l’allineamento corretto tra la maniglia e l’interruttore. Questo comando a maniglia è un componente essenziale per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici industriali e commerciali, facilitando l’azionamento manuale del dispositivo di protezione con un design robusto e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BASE FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Base comando regolabile rotante RHE B XT1-XT3 per interruttori Tmax