› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Base comando regolabile rotante per interruttori XT2-XT4 quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066484R1
Cod. Produttore 1SDA066484R1
Cod. EAN 8015644003906

Informazioni principali

  • Descrizione: Basetta per maniglia
  • Applicazione: Interruttori XT2-XT4
  • Funzione: Profondità regolabile
  • Tipo: Maniglia rotante
  • Compatibilità: RHE B XT2-XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Materiale: Conforme RoHS II
  • Utilizzo: Per interruttori estraibili

Descrizione del prodotto

Il comando a maniglia rotante rinviato RHE / RHE PADLOCK è un accessorio progettato per i sezionatori di carico e disgiuntori della serie SACE Tmax XT (modelli XT1, XT2, XT3, XT4, 3P e 4P). Questo dispositivo consente di azionare il sezionatore tramite una maniglia rotante montata sulla porta del quadro elettrico, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile. Il comando è adatto anche per l'arresto d'emergenza, con un meccanismo che non prevede il blocco con lucchetto o serratura a chiave, ma permette l'installazione di un blocco del riavvio. La base e il sistema sono progettati per un'installazione semplice e compatibile con i modelli XT2 e XT4. Il prodotto è disponibile nel colore rosso, ideale per un'immediata identificazione visiva nelle applicazioni elettriche. L'accessorio è realizzato per garantire una manovra precisa e sicura, contribuendo alla protezione degli impianti elettrici industriali e civili. Questa descrizione si basa sulle caratteristiche tecniche e funzionali descritte nei documenti tecnici ABB SACE Tmax XT e sulle immagini fornite, che mostrano il prodotto e il suo utilizzo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BASE FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE FOR WITHDRAWABLE CIRCUIT-BREAKER XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Base comando regolabile rotante per interruttori XT2-XT4 quadri elettrici