› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Base comando motorizzato regolabile per interruttori Tmax T1-T2-T3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051385R1
Cod. Produttore 1SDA051385R1
Cod. EAN 8015644518066

Informazioni principali

  • Descrizione: Basetta per C.M.R. R
  • Funzione: Base per maniglia rotante
  • Compatibilità: T1-T2-T3 Tmax
  • Tipo: Accessori per Tmax T
  • Materiale: Componenti isolanti e meccanici
  • Protezione: Kit protezione IP40
  • Montaggio: Viti sigillabili
  • Serie: Accessories for Tmax T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Basandomi sulle informazioni disponibili, il prodotto AB1SDA051385R1 è una basetta per circuit breaker della serie Tmax T di ABB, specificamente indicata come "RHE B T1-T2-T3 BASETTA PER C.M.R. R". Fa parte degli accessori per i circuit breaker Tmax T, che sono dispositivi di protezione per impianti elettrici a bassa tensione, progettati per garantire sicurezza e affidabilità. La basetta è un componente essenziale per il montaggio e il funzionamento dei circuit breaker Tmax T1, T2 e T3, che sono caratterizzati da dimensioni compatte, alte prestazioni e una profondità standard di 70 mm per facilitare l'installazione e il cablaggio. Questi circuit breaker offrono una protezione termomagnetica e possono essere equipaggiati con vari accessori come manopole rotanti, contatti ausiliari, rilasci di sottotensione e altre soluzioni modulari per adattarsi alle diverse esigenze di impianto. La serie Tmax T è nota per la sua modularità, alta capacità di interruzione fino a 1600 A (per le versioni più grandi), e l'impiego di tecnologie avanzate per la sicurezza e la gestione dei guasti. Gli accessori come la basetta AB1SDA051385R1 garantiscono la compatibilità e la facilità di integrazione nei sistemi di protezione elettrica, mantenendo elevati standard di isolamento, affidabilità e sicurezza operativa. In sintesi, questa basetta è un accessorio di alta qualità, progettato per supportare e integrare i circuit breaker della serie Tmax T1-T3, assicurando un montaggio sicuro e funzionale all'interno degli impianti elettrici a bassa tensione. Questa descrizione enfatizza le caratteristiche elettriche e di compatibilità del prodotto, senza superare i 1000 caratteri e senza includere inviti all'azione, come richiesto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BASE FOR ADJUSTABLE DEPTH ROTARY HANDLE T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Base comando motorizzato regolabile per interruttori Tmax T1-T2-T3