Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSLZVA4
Cod. Produttore
RSLZVA4
Cod. EAN
3606480078057

Informazioni di prodotto

Base rele a vite 230AC/DC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La presa plug-in Zelio RSL Schneider Electric con indicatore LED ha una tensione nominale di 230 Vac/dc. Utilizza i morsetti del connettore ed è montabile sulla guida DIN. Questa presa a relè plug-in riflette l'esperienza di Schneider Electric nel settore dei relè dal 1924, grazie alla compatibilità con la gamma RSL dei relè plug-in di interfaccia. Offre un'ampia scelta di contatti per un uso di corrente nominale elevata con un design compatto che consente un'installazione facile e flessibile sulla guida DIN.

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

profondità

95 mm

larghezza

6.2 mm

numero di pin

5

altezza

78.6 mm

Serie

Harmony_Rel___elettromeccanici

Produttore

Base relè a vite con led e circuito di protezione, 230 V