› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

BASE C/LAMP.INDIRIZ.SERIE 500

Cod. Rexel UR1043/512
Cod. Produttore 1043/512
Cod. EAN 8021156056804

Informazioni principali

  • Tipo: base con sirena e lampeggiante
  • Collegamento: direttamente sul loop
  • Alimentazione: senza alimentazione esterna
  • Modulo isolatore: incorporato
  • Sincronizzazione: acustica e ottica
  • Pressione sonora: elevata
  • Lampeggiatore: LED potente
  • Serie: 500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dispositivo è una base con sirena e lampeggiante integrato, può essere utilizzato sia come dispositivo di attuazione indipendente o con un rilevatore della linea digitale della serie 500 (cod. 1043/501/502 /503 /504). La base se collegata ad una centrale indirizzata si collega direttamente sul loop (non necessita di alimentazione esterna) e assume un indirizzo. La base 1043/512 è dotata di sirena ad elevata pressione sonora e di un potente lampeggiatore a LED. Come tutti i dispositivi digitali di Urmet, è dotata di modulo isolatore incorporato. Nella base è implementata la sincronizzazione acustica ed ottica con altre basi installate sulla stessa linea di rilevazione.

Caratteristiche tecniche

indirizzabile

diametro

114 mm

altezza

51 mm

colore

Bianco

tipo di montaggio

struttura

BASE C/LAMP.INDIRIZ.SERIE 500