Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE019953
Cod. Produttore
019953
Cod. EAN
3245060199531

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 1250A
  • Tensione nominale: 690VAC
  • Isolamento: 690VAC
  • Montaggio: viti
  • Materiale: Bakelite (taglia 4)
  • Fissaggio: M16
  • Posizionamento: orizzontale/verticale
  • Serie: BASE C/CTX T4 1P
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Basi per fusibili a coltello con microcontatto Fissaggio a viti Raccordo M16 Taglia 4 Unipolare

corrente nominale

1250 A

numero di poli

1

dimensione

NH4

esecuzione del cavalierino

Produttore

BASE C/CTX T4 1P 1250A VIS/RAIL+M