Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE019952
Cod. Produttore
019952
Cod. EAN
3245060199524

Informazioni di prodotto

  • Serie: Taglia 3
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Corrente nominale: 630 A
  • Materiale: Poliammide
  • Montaggio: Viti M12 o Rail DIN
  • Grado di protezione: IP non specificato
  • Rigidità dielettrica: 2,5 kV - 1 min
  • Temperatura di esercizio: -25°C/+80°C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Basi per fusibili a coltello con microcontatto Fissaggio a viti Raccordo M12 Taglia 3 Unipolare

corrente nominale

630 A

numero di poli

1

dimensione

HPC3

esecuzione del cavalierino

Produttore

BASE C/CTX T3 1P 630A VIS/RAIL+MI