Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE019950
Cod. Produttore
019950
Cod. EAN
3245060199500

Informazioni di prodotto

Base tripolare per fusibili a coltello

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base tripolare per fusibili a coltello. Taglia 2. Base semplice. Fissaggio a viti o su EN 60715. Raccordo M10

corrente nominale

400 A

numero di poli

1

dimensione

HPC2

esecuzione del cavalierino

Produttore

BASE C/CTX T2 1P 400A VIS/RAIL