Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE019948
Cod. Produttore
019948
Cod. EAN
3245060199487

Informazioni di prodotto

  • Serie: Taglia 1
  • Corrente nominale: 250 A
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Materiale: Poliammide/Bakelite
  • Fissaggio: Viti o su guida EN 60715
  • Raccordo: M10
  • Posizionamento: Orizzontale o verticale
  • Grado di protezione: Degrado di inquinamento 3
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base tripolare per fusibili a coltello. Taglia 1. Base semplice. Fissaggio a viti o su EN 60715. Raccordo M10

corrente nominale

250 A

numero di poli

1

dimensione

HPC1

esecuzione del cavalierino