› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

BASE C/CTX T000/T00 1P 100A VIS/RAI

Cod. Rexel LE019942
Cod. Produttore 019942
Cod. EAN 3245060199425

Informazioni principali

  • Serie: NH base unipolare
  • Tensione nominale: 690 VAC / 440 VDC
  • Corrente nominale: fino a 100 A (taglia 00)
  • Materiale: Poliammide (T00-T3), Bakelite (T4)
  • Fissaggio: vite M8, M10 o M12
  • Montaggio: su Rail DIN o a vite
  • Potenza dissipabile: 12 W (taglia 000/00)
  • Grado di protezione: grado di inquinamento 3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base unipolare per fusibili a coltello. Taglia 00 fino a 100 A. Base semplice. Fissaggio EN 60715.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

100 A

numero di poli

1

dimensione

HPC000

esecuzione del cavalierino

BASE C/CTX T000/T00 1P 100A VIS/RAI