Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE019947
Cod. Produttore
019947
Cod. EAN
3245060199470

Informazioni di prodotto

  • Serie: Taglia 0
  • Tensione nominale: 690 VAC/440 VDC
  • Corrente nominale: 160 A
  • Fissaggio: Viti o su guida EN 60715
  • Raccordo: M8
  • Materiale: Poliammide
  • Grado di protezione: IP non specificato
  • Temperatura di esercizio: -25°C a +80°C
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Base unipolare per fusibili a coltello. Taglia 0. Base con microcontatto. Fissaggio a viti o su EN 60715. Raccordo M8

corrente nominale

160 A

numero di poli

1

dimensione

HPC0

esecuzione del cavalierino

Produttore

BASE C/CTX T0 1P 160A VIS/RAIL + MI