›

BASE ALTA PER SENSORI CONVENZIONALI

Cod. Rexel CM43RBX005
Cod. Produttore 43RBX005
Cod. EAN 8023903420623

Informazioni principali

  • Materiale: ABS bianco
  • Sezione max cavi: 2,00 mm²
  • Dimensioni: ø 102 mm, h 25,3 mm
  • Peso: 50 g
  • Ingresso cavi: laterale con pressacavi
  • Collegamento: affidabile e bloccaggio sicurezza
  • Spazio cablaggio: maggiore per passaggio cavi
  • Serie: 43RBX005

Descrizione del prodotto

Base alta progettata per l'installazione di sensori convenzionali, ideale per applicazioni in impianti di rilevazione e sicurezza. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una solida fissazione e una perfetta integrazione con i dispositivi di rilevazione. La base assicura una connessione affidabile e facilita la manutenzione dei sensori, contribuendo a un funzionamento ottimale del sistema di rilevazione. Adatta per utilizzi professionali nel settore elettrico, offre praticità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Base alta standard per rivelatori convenzionali, con sistema di collegamento al sensore estremamente affidabile consentendo anche un bloccaggio di sicurezza del rivelatore. Oltre a garantire un maggiore spazio per passaggio e cablaggio cavi, permette l'ingresso laterale dei cavi tramite l'utilizzo di pressacavi, direttamente nella base senza l?utilizzo di appositi distanziatori. Materiale: ABS di colore bianco. Sezione massima cavi: 2.00mm?. Dimensioni: ? 102 mm, h 25.3 mm. Peso 50g.
BASE ALTA PER SENSORI CONVENZIONALI