Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBTC105AP
Cod. Produttore
TC105AP
Cod. EAN
5414363057901

Informazioni di prodotto

MOUNTING PLATE AL 1X.5IN SCREW/ADH

Documentazione tecnica

Base adesiva in alluminio TYRAP, progettata per garantire una fissazione sicura e duratura di fascette e cavi in ambienti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura stabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando l'organizzazione e la gestione dei cablaggi. La superficie adesiva di alta qualità permette un'applicazione semplice e rapida su diverse superfici, migliorando l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Aluminum Mounting Plate, for Temperatures up to 65 Degrees Celsius (149 F), Weather and Ultraviolet Resistant, Length of 25.4mm (1.0 Inches), Width of 13.2mm (0.519 Inches), Height of 3.8mm (0.149 Inches), Self-Adhesive/Screw Mounting With #10 Screw

altezza

3.8 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4.8 mm

larghezza

13.2 mm

tipo di fissaggio

incollare e avvitare

lunghezza

25.4 mm

materiale

metallo

qualità del materiale

alluminio

diametro del foro di fissaggio

4.9 mm

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Produttore

ABB

Base adesiva alluminio TYRAP resistente UV per fissaggio fascette e cavi elettrici