› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Base adesiva 4 vie nylon nero resistente UV per fissaggio cavi 19x19 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC344AX
Cod. Produttore TC344AX
Cod. EAN 5414363058540

Informazioni principali

  • Materiale: Nylon 6.6 resistente UV
  • Metodo di montaggio: autoadesivo
  • Dimensioni: 19x19x4,9 mm
  • Temperatura max: 70 °C
  • Temperatura min: 0 °C
  • Resistenza meccanica: 44 N
  • Serie: TYRAP
  • Colore: nero

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fascetta di fissaggio in materiale resistente ai raggi UV, con dimensioni di 19,2x19,2 mm e passo di 6,6 mm. Progettata per garantire un fissaggio sicuro e duraturo in applicazioni elettriche, offre elevata affidabilità e protezione contro l'usura causata dall'esposizione solare. Ideale per l'organizzazione e il supporto di cavi in ambienti interni ed esterni, combina robustezza e praticità in un design compatto. Descrizione del produttore: Four-Way Adhesive Mounting Base, Black Nylon 6.6 for Temperatures up to 65 Degrees Celsius (149 F), Weather and UV Resistant, Length of 19mm (0.75 Inches), Width of 19mm (0.75 Inches), Height of 4.9mm (0.19 Inches), Self-Adhesive Mounting Method, Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

altezza

4.9 mm

colore

nero

adatto per larghezza fascetta fino a

3.6 mm

larghezza

19 mm

lunghezza

19.05 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

3 mm

Base adesiva 4 vie nylon nero resistente UV per fissaggio cavi 19x19 mm