› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Base a sella nera nylon 23mm supporto cavi elettrici montaggio professionale 500 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TBTC142X
Cod. Produttore TC142X
Cod. EAN 5414363500278

Informazioni principali

  • Serie: PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzato
  • Temperatura max: 85 °C
  • Temperatura min: -40 °C
  • Resistenza meccanica: 534 N
  • Dimensioni: 23,42x14,29x10,72 mm
  • Fissaggio: Vite #10
  • Resistenza UV: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Base a sella di colore nero, ideale per l'organizzazione e il fissaggio di cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle installazioni elettriche. Confezione da 500 pezzi, pensata per uso professionale in impianti elettrici, permette una gestione ordinata e sicura dei cablaggi. Progettata per facilitare il montaggio e mantenere i cavi in posizione, contribuendo a un ambiente di lavoro efficiente e ben organizzato. Descrizione del produttore: Saddle Support Mounting Base, Heat Stabilized Black Polyamide (Nylon 6.6) for Temperatures up to 85 Degrees Celsius (185 F), Length of 23.42mm (0.922 Inches), Width of 14.29mm (0.563 Inches), Height of 10.72mm (0.422 Inches), Mount with #10 Screw, Bulk Pack

Caratteristiche tecniche

altezza

10.72 mm

colore

nero

adatto per larghezza fascetta fino a

7.6 mm

larghezza

14.29 mm

lunghezza

23.42 mm

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

diametro del foro di fissaggio

5.2 mm

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PERFORMANCE CABLE TIES AND ACCESSORIES

Base a sella nera nylon 23mm supporto cavi elettrici montaggio professionale 500 pezzi