Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / Precablati x PLC - Interfaccie Relè - Moduli Vari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
corrente nominale In
0.08 A
larghezza/dimensione modulare
206 mm
tensione di dimensionamento
230 V
lunghezza
58 mm
numero di punti di fissaggio per ogni polo
2
numero di poli
16
temperatura d’esercizio
-5 °C
altezza per il tipo di montaggio più basso
70 mm
tipo di montaggio
barra cieca 35 mm
posizione di collegamento
sopra
esecuzione collegamento elettrico 2
raccordo a innesto
esecuzione collegamento elettrico 1
raccordo a vite
sezione conduttore collegabile unifilare
0.324 mm²
colore
grigio
materiale del corpo isolante
materiale termoplastico
Serie
Modicon_Telefast_ABE_7
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEABE7R16T370 Cod. Produttore: ABE7R16T370 Cod. EAN: 3389110705119
Cod. Rexel: TEABE7R16T210 Cod. Produttore: ABE7R16T210 Cod. EAN: 3389110644630
Cod. Rexel: TEABE7H16R11 Cod. Produttore: ABE7H16R11 Cod. EAN: 3389110544947
Cod. Rexel: FD385170120050 Cod. Produttore: 385170120050 Cod. EAN: 8012823122984
Cod. Rexel: FD385100240060 Cod. Produttore: 385100240060 Cod. EAN: 8012823186610
Cod. Rexel: TEABE7CPA02 Cod. Produttore: ABE7CPA02 Cod. EAN: 3389110644463
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te