› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

BASAMENTO PER ANCORAGGIO COLONNA

Cod. Rexel IEANCB
Cod. Produttore ANCB

Informazioni principali

  • Descrizione: Staffa fissaggio suolo
  • Compatibilità: Colonne serie AN
  • Materiale: Resistente agenti atmosferici
  • Fissaggio: Viti annegate in calcestruzzo
  • Applicazione: Installazione a pavimento
  • Uso: Industriale, residenziale, commerciale
  • Serie: AN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Staffa di fissaggio al suolo progettata per le colonne della serie AN, garantisce un'installazione stabile e sicura.? Compatibilità: Colonne serie AN? Materiale: Resistente agli agenti atmosferici? Fissaggio: Tramite viti da annegare in calcestruzzo per massima tenuta? Applicazione: Installazione a pavimento per strutture di sicurezzaIdeale per installazioni in contesti industriali, residenziali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

BASAMENTO PER ANCORAGGIO COLONNA